Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Bi-Directional Gemeinsame Anode 26V 13.3V min., 7-Pin, SMD DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069110
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-RS055-300-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 26V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 7
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
26V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
7
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, 2069110, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, TBURS055300WH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.244,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,41478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.485,81*
€ 5.338,1139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.451,13*
€ 5.296,8447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.311,39*
€ 5.130,5541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.247,34*
€ 5.054,3346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.244,34*
€ 5.050,7646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.