Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2068854 Herst.-Nr.: 4058075423732 EAN/GTIN: 4058075423732 |
| |
|
| | |
| Leistung = 165 W Spannung = 100 → 277 V ac Schutzart = IP65W Lichtstärke = 20000 lm Solar Panel = Nein Serie = FL PFM Flutlichttyp = Drinnen, draußen
Der LEDVANCE FL PFM ist ein vielseitiger und heller LED-Fluter für Oberflächenmontage, der für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Die reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100 x 100 Strahlwinkel. Es verfügt über ein leichtes Gehäuse aus Aluminium mit einer Abdeckung aus gehärtetem Glas, das für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist. Dies spart Energie von bis zu 90 % im Vergleich zu Halogenlampen Flutern. Die Montagekopfhalterung mit 30 Winkeln und großem Drehbereich.Leistungsaufnahme = 165 W Hell, widerstandsfähig und langlebig Überspannungsschutz = bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N) Farbtemperatur = 4000 K Lichtfarbe = Warmweiß Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Leistung: | 165 W | Spannung: | 100 → 277 V ac | Schutzart: | IP65W | Lichtstärke: | 20000 lm | Solar Panel: | Nein | Serie: | FL PFM | Flutlichttyp: | Drinnen, draußen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, ledvance led fluter 4000k, led-baustrahler, led-baustrahler ledvance, 2068854, Beleuchtung, Leuchten, LEDVANCE, 4058075423732, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 157,41* | € 157,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,38* | € 159,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,16* | € 164,19* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 141,65* | € 167,56* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,79* | € 197,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|