Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE FL PFM Fluter 125 W, 100 → 277 V ac / 13750 lm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2068850
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075423695
EAN/GTIN:
     4058075423695
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Leistung = 125 W
Spannung = 100 → 277 V ac
Schutzart = IP65W
Lichtstärke = 13750 lm
Solar Panel = Nein
Serie = FL PFM
Flutlichttyp = Drinnen, draußen

Der LEDVANCE FL PFM ist ein vielseitiger und heller LED-Fluter für Oberflächenmontage, der für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Die reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100 x 100 Strahlwinkel. Es verfügt über ein leichtes Gehäuse aus Aluminium mit einer Abdeckung aus gehärtetem Glas, das für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist. Dies spart Energie von bis zu 90 % im Vergleich zu Halogenlampen Flutern. Die Montagekopfhalterung mit 30 Winkeln und großem Drehbereich.Leistungsaufnahme = 125 W Hell, widerstandsfähig und langlebig Überspannungsschutz = bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N) Farbtemperatur = 3000 K Lichtfarbe = Warmweiß Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Leistung:
125 W
Spannung:
100 → 277 V ac
Schutzart:
IP65W
Lichtstärke:
13750 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
FL PFM
Flutlichttyp:
Drinnen, draußen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 117,92*
€ 141,31*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 118,54*
€ 142,89*
€ 5,95*
ab € 125,64*
€ 150,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,74*
€ 158,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 146,33*
€ 178,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.