| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2067665 Herst.-Nr.: 2067665 EAN/GTIN: 5059044217948 |
| |
|
| | |
| Serie = Male M12 Straight + Male M12 Straight Aderzahl = 8 Länge = 10m Steckverbinder 1 = M12 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Kodierung = X Nennstrom = 0,5 A Schutzart = IP67 Betriebstemperatur max. = +75°C
RS Pro M12 Cat6a Steckverbinder-Kabelbaugruppe, 10 m Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Kabeln vor, die sich ideal für den Einsatz mit industriellen Sensoren und Automatisierungsgeräten eignen. Dieses Kabel wurde mit einer sicheren Kupplungsmutter und einer x-codierten Verbindung zwischen Stecker und Stecker entwickelt, um eine vollständige Flexibilität für den Anschluss zu ermöglichen. Das 10 m lange mehradrige PVC-Kabel ist extrem langlebig, schützt die internen Drähte und ist einfach zu installieren, was es zu einer idealen Lösung macht, wenn eine sichere und zuverlässige Datenübertragung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieses leistungsstarke RS Pro Kabel verfügt über einen M12-Steckverbinder, der mit einer vernickelten Messingkupplungsmutter mit Stecker auf Stecker ausgestattet ist, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss ermöglicht Er ist staubdicht und wasserdicht gemäß IP67 und hat einen Isolationswiderstand von weniger als 100 MΩ Das 10 m lange PVC-Kabel ist extrem langlebig und daher ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV-Einwirkung oder in Bereichen, in denen Kontakt mit Chemikalien oder Ölen auftreten könnte Er ist schnell und einfach zu installieren, sodass er benutzerfreundlich ist und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Industriekabeln eignet sich am besten für die Erfassung Und Messtechnikanwendungen in industriellen Umgebungen Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s. Anwendungen: Kabelkomponenten für die industrielle Automatisierung sind vielseitige Produkte, die elektrische Energie an Maschinen oder Peripheriekomponenten wie Sensoren übertragen. Sie sind in der Regel so konzipiert, Weitere Informationen: | | Serie: | Male M12 Straight + Male M12 Straight | Aderzahl: | 8 | Länge: | 10m | Steckverbinder 1: | M12 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Kodierung: | X | Nennstrom: | 0,5 A | Schutzart: | IP67 | Betriebstemperatur max.: | +75°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 2067665, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CDM12S8XM12S8X10GVC6, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |