Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker gerade / M12 Stecker gerade, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067663
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2067663
EAN/GTIN:
     5059044217924
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Aderzahl = 8
Mantelmaterial = PVCm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Kodierung = X
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 0,5 A
Schutzart = IP67
Litzenzahl = 7mm

RS Pro M12 Cat6a Steckverbinder-Kabelbaugruppe, 5 m Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Kabeln vor, die sich ideal für den Einsatz mit industriellen Sensoren und Automatisierungsgeräten eignen. Dieses Kabel wurde mit einer sicheren Kupplungsmutter und einer x-codierten Verbindung zwischen Stecker und Stecker entwickelt, um eine vollständige Flexibilität für den Anschluss zu ermöglichen. Das 5 m lange mehradrige PVC-Kabel ist extrem langlebig, schützt die internen Drähte und ist einfach zu installieren, was es zu einer idealen Lösung macht, wenn eine sichere und zuverlässige Datenübertragung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieses leistungsstarke RS Pro Kabel verfügt über einen M12-Steckverbinder, der mit einer vernickelten Messingkupplungsmutter mit Stecker auf Stecker ausgestattet ist, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss ermöglicht Er ist staubdicht und wasserdicht gemäß IP67 und hat einen Isolationswiderstand von weniger als 100 MΩ Das 5 m lange PVC-Kabel ist extrem langlebig und daher ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV-Einwirkung oder in Bereichen, in denen Kontakt mit Chemikalien oder Ölen auftreten könnte Er ist schnell und einfach zu installieren, sodass er benutzerfreundlich ist und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Industriekabeln eignet sich am besten für die Erfassung Und Messtechnikanwendungen in industriellen Umgebungen Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s. Anwendungen: Kabelkomponenten für die industrielle Automatisierung sind vielseitige Produkte, die elektrische Energie an Maschinen oder Peripheriekomponenten wie Sensoren übertragen. Sie sind in der Regel so konzipiert,
Weitere Informationen:
Aderzahl:
8
Mantelmaterial:
PVCm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Kodierung:
X
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
0,5 A
Schutzart:
IP67
Litzenzahl:
7mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 2067663, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CDM12S8XM12S8X05GVC6, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.