Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 2-adrig, Stecker gewinkelt / offenes Ende Stecker gewinkelt, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067633
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2067633
EAN/GTIN:
     5059044217634
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = Straight Male M12
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Violettm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP67
Aderlitzen = 7/0,2 mm°C

RS Pro M12 Einseitige Kabelbaugruppe, 10 m Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Kabeln vor, die sich ideal für den Einsatz mit industriellen Sensoren und Automatisierungsgeräten eignen. Dieses Kabel wurde mit einer sicheren Kupplungsmutter und einer teilweise abisolierten freien Endverbindung auf der anderen Seite entwickelt, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss ermöglicht. Das 10 m lange mehradrige PVC-Kabel ist extrem langlebig, schützt die internen Drähte und ist einfach zu installieren, was es zu einer idealen Lösung macht, wenn eine sichere und zuverlässige Datenübertragung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieses leistungsstarke RS Pro Kabel verfügt über einen M12-Steckverbinder, der mit einer vernickelten Messingkupplungsmutter auf einen teilweise abisolierten freien Endanschluss ausgelegt ist, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss ermöglicht Der Draht ist nicht abgeschlossen und hat einen Isolationswiderstand von Weniger als 100 MΩ Das 10 m lange PVC-Kabel ist extrem langlebig und daher ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV-Einwirkung oder in Bereichen, in denen Kontakt mit Chemikalien oder Ölen auftreten könnte Er ist schnell und einfach zu installieren, sodass er benutzerfreundlich ist und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Industriekabeln eignet sich am besten für die Erfassung Und Messtechnikanwendungen in industriellen Umgebungen Kompatibel mit CANopen- und DeviceNet-Systemen Anwendungen: Kabelkomponenten für die industrielle Automatisierung sind vielseitige Produkte, die elektrische Energie an Maschinen oder Peripheriekomponenten wie Sensoren übertragen. Sie sind in der Regel so konzipiert, dass sie extremen Temperaturänderungen und Feuchtigkeit, der Einwirkung von Chemikalien, Ölen und UV-Strahlung sowie allen Abrieb- oder Verschleißbelastungen standhalten, die durch Maschinenvibrationen verursacht werden können, um den Schutz der internen Drähte zu gewährleisten. Diese Arten von Kabelkomponenten finden sich am häufigsten in: Luft- und Raumfahrt Baumaschinen und Industrietechnik Industrielle Automatisierung und Fertigung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Serie:
Straight Male M12
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Violettm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Aderlitzen:
7/0,2 mm°C
Weitere Suchbegriffe: 2067633, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBM12R54S010PCAN, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.