Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AEC-Q101 VEMD Fotodiode 910nm Si, SMD 0805-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065758
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD4110X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 910nm
Gehäusetyp = 0805
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 740nm
Wellenlänge max. = 1040nm
Fallzeit typ. = 100ns
Länge = 2mm
Breite = 1.25mm
Höhe über Panel = 0.7mm
Kurzschlussstrom = 2.2µA
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
910nm
Gehäusetyp:
0805
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
740nm
Wellenlänge max.:
1040nm
Fallzeit typ.:
100ns
Länge:
2mm
Breite:
1.25mm
Höhe über Panel:
0.7mm
Kurzschlussstrom:
2.2µA
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 2065758, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, VEMD4110X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1
€ 5,90*
ab € 0,255*
€ 1,248*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.