Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blind Niet, Ø 4.9mm x 9mm, Grau, Stahl, M3, 5mm, min. 0.5mm, max. 2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065515
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2065515
EAN/GTIN:
     5059044215272
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Senkkopf-Blindnietmutter
hochfeste Blindniete
Nietentyp = Blind
Nietendurchmesser = 4.9mm
Nietenlänge = 9mm
Befestigungslochdurchmesser = 5mm
Nietenmaterial = Stahl
Materialstärke min. = 0.5mm
Materialstärke max. = 2mm
Farbe = Grau
Finish = Glatt

RS Pro Rundknurliges, offenes Endblind Nietmutter RS Pro bietet eine fantastische Serie von Blindnietmuttern mit reduziertem Kopf und offenem Ende. Diese Nietmuttern wurden für eine einfache Installation entwickelt und können Verbindungen mit kurzen Klemmlängen sichern. Sie wurden entwickelt, um eine mechanische Befestigung zu schaffen. Sie sind innen vergewindelte und kontern gebohrte Rohrnieten, die besonders in dünnen Materialien für sehr Durable Gewinde verwendet werden. Die Blindnietmutter kann vollständig von einer Seite des Materials montiert werden, wenn der Zugang auf die Befestigung beschränkt ist, im Gegensatz zu Maschinenschrauben. Der reduzierte Kopf ist eine spezielle Version des Senkkopfs, der auch als dünnes Blech oder kleiner Senkkopf bezeichnet wird. Entwickelt, um eine nahezu bündige Oberfläche zu bieten, ohne dass ein Kegelsenker die Bohrung vorbereiten muss. Hergestellt aus Stahl mit einer Zinkbeschichtung, um die Witterungsbeständigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten, um die Lebensdauer Ihrer Nietmuttern zu verlängern und gleichzeitig leicht und robust zu halten. Diese Stahlnietmuttern haben einen großen Griffbereich mit hoher Langlebigkeit. Wird hauptsächlich in modularen Gebäuden, tragbaren Waschanlagen und Kunststoffpaletten- und Lagerlösungen verwendet. Eigenschaften und Vorteile Hergestellt aus Stahl mit Zinkbeschichtung für feste Nieten, hohe Korrosionsbeständigkeit und Strukturfestigkeit Einfache und saubere Installation Kann nur an einer Seite der Anwendung verwendet werden Ist zugänglich Erhöhter Griffbereich von 0,5 mm bis 2 mm Erzeugt eine permanente und hochfeste Strukturnietverbindung mit Wenig Aufwand Gehäusedurchmesser 4,9 mm Anwendungen Nietmuttern werden ähnlich wie Blindnieten montiert, die von einer Seite des Materials durch vorgebohrte Löcher geführt werden. Der Vorteil der Verwendung von Nietmuttern besteht darin, dass sie kein Heißschweißen erfordern, sodass sie problemlos in Metall, Kunststoff, Glasfaser und anderen Materialien installiert werden können. Sie werden verwendet, um zwei Stahl-, Aluminium- oder Kupferplatten dauerhaft zu verbinden, in der Regel in mechanischen Anwendungen, bei denen es unbedingt erforderlich ist, dass sich die Verbindungen nicht lösen und zu Ausfällen führen. Sie eignen sich besonders für Umgebungen, in denen eine bündige Oberfläche erforderlich ist, aber keine Interferenzen erforderlich sind, um eine nahezu bündige Oberfläche ohne Vorbereitung auf das Absenken zu schaffen. Zu den häufigsten, alltäglichen Nietmutternanwendungen gehören: Bau und Konstruktion Haushaltsgeräte Transport und Infrastruktur Holzbearbeitung und dekorative Oberflächenbearbeitung Feine Metallverarbeitung Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Blind
Nietendurchmesser:
4.9mm
Nietenlänge:
9mm
Befestigungslochdurchmesser:
5mm
Nietenmaterial:
Stahl
Materialstärke min.:
0.5mm
Materialstärke max.:
2mm
Farbe:
Grau
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: hochfester Blindniet, hochfeste blindniete, 2065515, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, RS PRO, RNSRH0320, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,36*
€ 12,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,88*
€ 11,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,19*
€ 10,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,91*
€ 10,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,12*
€ 8,47
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.