Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 27W, 90 → 264V ac, 9V dc / 3A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2064931
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2064931
EAN/GTIN:
     5059044234891
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
ac ac netzgeräte
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig Euro
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = DC Klinken-Stecker 5,5 x 2,1 x 12mm
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 27W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Wirkungsgrad = 85.9%
Breite = 68.6mm

Der RS Pro 7,5-V dc-AC/DC-Steckernetzteiladapter verfügt über ein 2-poliges Eurostecker-Gehäuse und ist mit einem DC-Kabel mit einem 5,5-mm-x-2,1-mm-x-12-mm-DC-Steckverbinder abgeschlossen. Dieses ultraflache steckbare Schaltnetzteil besitzt eine doppelte Isolierung ist konform mit ErP Stufe 2 und hat einen geringen Stromverbrauch im Standby. Ideale Anwendungen des getakteten USB-Netzadapters: drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netzwerke, tragbare Geräte, Tablets, Smartphones und Telekommunikation.Universelle Eingangsspannung von 90 V ac bis 264 V ac Der Ausgangsstrom beträgt 3 A. 27 W Nennleistung Doppelt isoliertes kleines flaches Gehäuse Überlastung, Kurzschlussschutz Niedrigste Standby-Leistungsaufnahme EU CoC V5 Stufe 2/Energy Star DOE VI
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig Euro
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
DC Klinken-Stecker 5,5 x 2,1 x 12mm
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
27W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Wirkungsgrad:
85.9%
Breite:
68.6mm
Weitere Suchbegriffe: 2064931, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, HNP42EU090, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.