Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions ANT-GFPCB GSM-Antenne, 4G (LTE), Auflagefläche, UFL, selbstklebend, Rundstrahlantenne, 5dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2064779
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ANT-GFPCB2452-UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 4G (LTE)
Physische Form Antenne = Auflagefläche
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 5dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Serie = ANT-GFPCB

Die kompakte Leiterplattenantenne von RF Solutions für GSM-Mobilfunkanwendungen, bei denen eine hohe Leistung von einer kleinen Größe aus erforderlich ist. Die Verwendung der ANT-GFPCB sorgt für optimale Reichweite und Zuverlässigkeit für Ihre Anwendung.Dicke: 0,03 mm Rundstrahlantenne 15 cm RG178 mit ufl-Steckverbinder
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE)
Physische Form Antenne:
Auflagefläche
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
5dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Serie:
ANT-GFPCB
Weitere Suchbegriffe: lte antenne 5 dbi, lte antenne, 2064779, Passive Bauelemente, Antennen, GSM und GPRS Antennen, RF Solutions, ANTGFPCB2452UFL, Passive Components, Antennas, GSM & GPRS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.