Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 230V ac, Montage-Ø 16mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206205
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     206205
EAN/GTIN:
     5056070957763
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 16mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Nennstrom = 3mA
Intensität = 10mcd
Länge = 64mm

Befestigungsmutter, Unterlegscheiben und Dichtung. LED-Signalleuchten, 16 mm Kunststoffgehäuse, 110 und 230 Vac. Diese LED-Anzeige der bewährten Marke RS Pro verfügt über eine flache 10-mm-Linse mit schwarzer Kunststoffeinfassung. Die Anzeige verfügt über ein kompaktes, robustes Gehäuse, das mit praktischen Lötösen abschließt, wodurch der Einbau vereinfacht wird und ist gemäß IP67 vor eindringenden Medien geschützt, womit sie für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet ist. LED-Anzeigen sind durch ihren niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer für eine Vielzahl von Geräteanforderungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. 10 mm flache Linse 18,3 mm Einbaurahmen, schwarz Kapselung nach Schutzart IP67 Montagelochdurchmesser: 16,2 mm 0,11" (2,8 x 0,8 mm) Anschlussklemmen Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
16mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Nennstrom:
3mA
Intensität:
10mcd
Länge:
64mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 206205, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q16FP1BXXR230E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881235
ab € 7,20*
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.