Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH 371 Paketband, BOPP-Folie, transparent, Stärke 0.05mm, 50mm x 100m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M SCOTCH 371 Paketband, BOPP-Folie, transparent, Stärke 0.05mm, 50mm x 100m
Artikel-Nr.:
     108EL-2060240
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     371 TRANSPARENT (22203)
EAN/GTIN:
     5059041496124
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = BOPP-Folie
Breite = 50mm
Länge = 100m
Stärke = 0.05mm
Farbe = transparent
Dispenser Typ = Manuell
Reißdehnung = 160%
Zugfestigkeit = 7N/cm
Serie = Scotch

Packing Tape_5077938_Normal Module
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
BOPP-Folie
Breite:
50mm
Länge:
100m
Stärke:
0.05mm
Farbe:
transparent
Dispenser Typ:
Manuell
Reißdehnung:
160%
Zugfestigkeit:
7N/cm
Serie:
Scotch
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 100 m, packband scotch, packband, 2060240, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, 3M, 371TRANSPARENT(22203), Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 3,27334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,29*
€ 33,67
pro Box
ab 2 Boxen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Box
ab 6 Boxen
€ 25,92*
€ 30,84
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Box
ab 15 Boxen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.