Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Servo-Potenziometer 20 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6 mm, Digital Rechteck-Signal, PCB-Montage, Schaft L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059736
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11H-4120F-S0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Impulse pro Umdrehung = 20
Schaftdurchmesser = 6 mm
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge = 20mm
Index Ausgang = Nicht indiziert

Der Bourns PEC11L-Serie - 11-mm-Encoder mit flacher Bauform verfügt über eine Druckschalteroption. Er ist kompakt, flach. Er hat eine hohe Rotationslebensdauer und Schalterlebensdauer. Er wird für Pegelsteuerung, Abstimmung und Timer-Einstellungen verwendet.Metallbuchse/Welle RoHS-konform
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
20
Schaftdurchmesser:
6 mm
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge:
20mm
Index Ausgang:
Nicht indiziert
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, 2059736, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, Bourns, PEC11H4120FS0020, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,39*
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 3,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 179,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.