Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Kapazitiver Schalter Tastend NPN Beleuchtet, Grün, Rot / 200mA, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2058747
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CPB3110000EGSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
apem piezotaster
piezotaster
Schaltfolge = Tastend
Schaltertyp = kapazitiv
LED Farbe = Grün, Rot
Beleuchtet = Ja
Ausgangssignalart = NPN
IP Schutzart = IP68, IP69K
Nennstrom = 200mA

Der Berührungssensorschalter der Serie APEM CP mit Buchsendurchmesser von 22 mm bietet ein kurzzeitiges Ausschalten. Er ist extrem einfach zu bedienen und ideal für sich wiederholende Anwendungen (keine Betätigungskraft). Ihre Stoßfestigkeit IK10 sorgt für Robustheit und unbegrenzte Lebensdauer und ist perfekt für Selbstbedienungsanwendungen. Es ist beständig gegen Chemikalien und Verunreinigungen und auch unempfindlich gegen Staub und Schmutz.Unabhängige oder Ausgangsbild-LED-Funktionalität Aktiviert durch Berührung mit einem Finger Voraussichtliche Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen Automatische Kalibrierungsfunktion Abgedichtet gemäß IP68 und IP69K. Keine beweglichen mechanischen Teile, die verschleißen Einstellbare Empfindlichkeit Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Schaltertyp:
kapazitiv
LED Farbe:
Grün, Rot
Beleuchtet:
Ja
Ausgangssignalart:
NPN
IP Schutzart:
IP68, IP69K
Nennstrom:
200mA
Weitere Suchbegriffe: piezotaster ip68, 2058747, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Berührungssensor, APEM, CPB3110000EGSS, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Capacitive Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.