| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2057114 Herst.-Nr.: KW HHL532.TK-S2S8-4L07M0-2686 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 3737 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3 V Serie = OSLON Black Flat S
Die kompakten OSRAM Opto Semiconductors OSLON Black Flat S-Chips bieten eine hohe Lichtleistung mit ausgezeichneter Helligkeit in Kombination mit hervorragender Leuchtdichte. Das SMD-Gerät ist sehr stabil, Durable und kann mit Standard-SMT-Prozessen verwendet werden. Ein neues Lötpad-Layout ermöglicht eine hohe Zuverlässigkeit und ein überlegenes Wärmemanagement.Gehäuse = SMD-Epoxidgehäuse Farbe = weiß Typische Strahlung = 120° (Lambertscher Emitter) Chip-Technologie = UX:3 Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | 3737 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3 V | Serie: | OSLON Black Flat S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2057114, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KWHHL532TKS2S84L07M02686, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |