| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2056384 Herst.-Nr.: BOOST-DRV8711 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Bipolarer Schrittmotortreiber Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = DRV8711 and CSD88537ND
Der Texas Instruments Schrittmotor BoosterPack verfügt über einen DRV8711 Schrittmotor-Vortreiber und einen CSD88537ND Dual N-Kanal NexFETTM Leistungs-MOSFET. Dies enthält alles, was für den Antrieb vieler verschiedener Arten von bipolaren Schrittmotoren erforderlich ist, und kann auch als zweifach gebürsteter DC-Motortreiber verwendet werden. Es ist kompatibel mit allen TI-Launchpads gemäß LaunchPad Pinout-Standard, wobei die primäre Software-/Firmware-Unterstützung für das MSP-EXP430G2 LaunchPad mit einem MSP430G2553 bereitgestellt wird.8-V-52-V-Versorgungseingang mit bis zu 4,5 A Dauerausgangsstrom Von jeder H-Brücke Integrierter 1/256-stufiger Mikroschrittindexer für extrem glatte Bewegungen SPI-Schnittstelle für Treibereinstellungen und Statusberichte Komplette Schrittmotor-Antriebsstufe in extrem kleinem Formfaktor (1,75 Zoll x 2,00 Zoll) Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Bipolarer Schrittmotortreiber | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | DRV8711 and CSD88537ND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Schrittmotor, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, ti eval board, schrittmotor, 2056384, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Texas Instruments, BOOSTDRV8711, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,57* | € 47,02* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 36,56* | € 49,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|