Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Umgebungssensor Pyroelektrischer Infrarot-Brandsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2055790
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     USEQFCSA338100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
infrarotsensor
Sensor-Typ = Pyroelektrischer Infrarot-Brandsensor

Die KEMET QFC pyroelektrischen Flammensensoren bieten eine genaue Unterscheidung von Flammenquellen in dreifachen IR-Flammenerkennungssystemen durch ihre ausgezeichnete Signal-Rausch-Eigenschaft im Flammenbereich von 8-10 Hz. Das Sensorelement ist in einen rauscharmen Stromkreis integriert, der über einen internen CMOS-Operationsverstärker mit einem 10-GO-Rückkopplungswiderstand verfügt, der ein Spannungssignal ausgibt, das um die Hälfte der Versorgungsschiene zentriert ist. Außergewöhnliche hohe Empfindlichkeit, ein breites Sichtfeld und Rapid Recovery von thermischen und elektrischen Schlägen machen ihn zur idealen Lösung für anspruchsvolle Flammenerkennungsanwendungen.Außergewöhnlich hohe Empfindlichkeit Großes Sichtfeld, typischerweise 100° (abhängig von der Filterbandpassspezifikation) Rapid Recovery nach thermischen und elektrischen Schlägen (< 1 Sekunde Ausfallzeit) To39-Gehäuse Analoger Ausgang Integrierter Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Pyroelektrischer Infrarot-Brandsensor
Weitere Suchbegriffe: 2055790, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, KEMET, USEQFCSA338100, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 56,50*
1
€ 5,90*
ab € 44,78*
€ 75,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.825,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.