Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick W280-2 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 15 m, Relais Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2055106
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WL280-2H1631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 15 m
Ausgangstyp = Relais
Anschluss = Kabel
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 240V
Anschlusstyp = 5-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP66, IP67
Reaktionszeit = 15 ms
Serie = W280-2

ÜbersichtDer W280-2 besteht aus drei Hochleistungssensortypen - einem dynamischen photoelektrischen Näherungssensor, einem photoelektrischen Reflexions-Lichtschranke und einem Einweglichtschranke. Die AC/DC-Geräte (-2Hxxxx) sind konform mit EN 61000-6-3 (elektromagnetische Störungen für ″private, gewerbliche und leichte Industrieumgebungen″), wodurch der Sensor besonders für Tür- und Gates geeignet ist. In anderen Branchen bietet das Schnellinstallationskit einen drehbaren M12-Steckverbinder, Kabel- oder Schraubklemmenanschluss, der eine schnelle und einfache Einrichtung auch bei Terminal-begrenzten Bedingungen bietet. Geräte mit Potenziometer und Hell-Dunkel-Schaltung bieten Anwendungsflexibilität. Darüber hinaus sind diese Sensoren in DC- und AC/DC-Versionen erhältlich.Auf einen BlickGut sichtbares rotes Licht dank der LED-Leuchte von Bright Light Potenziometer zum Einstellen des Erfassungsbereichs/der Empfindlichkeit Hell-/Dunkelschaltung (nur DC-Geräte) Drehbarer Stecker, Kabelanschluss oder Terminal Versionen für 10-30 V dc oder 24 - 240 V DC/AC-Spannungsversorgung AC/DC-Geräte (-2Hxxxx) sind konform mit EN-61000-6-3 (elektromagnetische Störungen für ″private, gewerbliche und leichte industrielle Umgebungen″) BEF-W280 Montagehalterung aus Edelstahl (1.4301) im Lieferumfang enthalten LieferungIhr VorteilEinfache und schnelle Inbetriebnahme mit dem gut sichtbaren Lichtpunkt Der Bright Light-LED Einfache Bedienung über Potenziometer Hell-/Dunkelschaltung bietet Anwendungsflexibilität Alle erforderlichen Montage- und Bedienzubehörteile sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen eine schnelle und einfache Einrichtung: Da die Montagehalterung (Edelstahl 1.4301) im Lieferumfang enthalten ist DC-Geräte und AC/DC-Geräte sind im gleichen Gehäuse erhältlich, was eine hohe elektrische Flexibilität ermöglicht Weniger Verschmutzung durch hohe Betriebsreserven, wodurch Ausfallzeiten reduziert werdenDer W280-2 besteht aus drei Hochleistungssensortypen - einem dynamischen photoelektrischen Näherungssensor, einem photoelektrischen Reflexions-Lichtschranke und einem Einweglichtschranke. Die AC/DC-Geräte (-2Hxxxx) sind konform mit EN 61000-6-3 (elektromagnetische Störungen für ″private, gewerbliche und leichte Industrieumgebungen″), wodurch der Sensor besonders für Tür- und Gates geeignet ist. In anderen Branchen bietet das Schnellinstallationskit einen drehbaren M12-Steckverbinder, Kabel- oder Schraubklemmenanschluss, der eine schnelle und einfache Einrichtung auch bei Terminal-begrenzten Bedingungen bietet. Geräte mit Potenziometer und Hell-Dunkel-Schaltung bieten Anwendungsflexibilität. Darüber hinaus sind diese Sensoren in DC- und AC/DC-Versionen erhältlich.AnwendungenGut sichtbares rotes Licht dank heller LED Potenziometer zur Einstellung der Empfindlichkeit des Erfassungsbereichs Lichtdunkles Schalten (nur DC-Geräte) Drehbarer Stecker, Kabelanschluss oder Terminal Versionen für 10-30 V dc oder 24 - 240-V-DCAC-Spannungsversorgung ACDC-Geräte (-2Hxxxx) sind konform mit EN-61000-6-3 (elektromagnetische Störungen für ″private, kommerzielle und leichte industrielle Umgebungen″) BEF-W280 Montagehalterung aus Edelstahl (1.4301) im Lieferumfang enthalten Lieferung
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
15 m
Ausgangstyp:
Relais
Anschluss:
Kabel
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
240V
Anschlusstyp:
5-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP66, IP67
Reaktionszeit:
15 ms
Serie:
W280-2
Weitere Suchbegriffe: Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, einweg-lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, reflexlichtschranke 15m, 2055106, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WL2802H1631, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.