Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2054945
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GL6-F4311
EAN/GTIN:
     4047084295553
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 6 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = PinPoint-LED
IP Schutzart = IP67
Reaktionszeit = 650 μs
Betriebstemperatur min. = -25°C

ÜbersichtDer globale Lichtschranke G6 ist in einem Miniaturgehäuse untergebracht und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Der globale Sensor erreicht eine hervorragende Leistung bei Montage mit einem standardmäßigen 1-Zoll-Lochabstand. Mit PinPoint-LEDs, Metalleinsätzen für die Montage, großen und hellen Anzeige-LEDs, benutzerfreundlichen Stellschrauben, Schutzart IP67 und der neuesten SICK ASIC-Technologie hebt der Global Sensor die Messlatte wirklich an.Auf einen BlickPinPoint-LED für einen hellen, präzisen Lichtpunkt Langlebige Metall-Gewindeeinsätze SICK ASIC-Technologie – das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit photoelektrischen Sensoren Großes, benutzerfreundliches Potenziometer Große, helle Anzeige-LEDs Schutzart IP67Ihr VorteilEinfache Ausrichtung und präzise Objekterkennung aufgrund einer gut sichtbaren PinPoint-LED Schnelle und einfache Montage und hohe Lebensdauer aufgrund von Metall-Gewindeeinsätzen SICK ASIC-Technologie bietet hohe Leistung und ausgezeichnete Zuverlässigkeit Einfache Einstellung dank eines großen, benutzerfreundlichen Potenziometers Einfache Überwachung durch große, helle Anzeige-LEDs Einfache Installation mit SICK-ZubehörDer globale optische Sensor SICK G6 ist in einem Miniaturgehäuse untergebracht und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Der globale Sensor erreicht eine hervorragende Leistung bei Montage mit einem standardmäßigen 1-Zoll-Lochabstand mit punktgenauen LEDs, Metalleinsatz für die Montage, großen und hellen Anzeige-LEDs, benutzerfreundlicher Stellschraube, Schutzart IP67 und der neuesten SICK ASIC-Technologie. Der globale Sens
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
6 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
PinPoint-LED
IP Schutzart:
IP67
Reaktionszeit:
650 μs
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, 2054945, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, GL6F4311, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,31*
€ 75,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,32*
€ 79,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,87*
€ 79,69*
€ 5,46*
ab € 66,57*
€ 83,13*
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 84,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.