| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2054894 Herst.-Nr.: GL6-P7111 EAN/GTIN: 4047084264900 |
| |
|
| | |
| Sensor Art = Kubisch Betriebsart = Reflektierend Erfassungsbereich = 6 m Ausgangstyp = PNP Anschluss = M12-Steckverbinder Gleichspannung max. = 30V Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder Lichtquelle = PinPoint-LED IP Schutzart = IP67 Reaktionszeit = 650 μs Betriebstemperatur min. = -25°C
ÜbersichtDer globale Lichtschranke G6 ist in einem Miniaturgehäuse untergebracht und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Der globale Sensor erreicht eine hervorragende Leistung bei Montage mit einem standardmäßigen 1-Zoll-Lochabstand. Mit PinPoint-LEDs, Metalleinsätzen für die Montage, großen und hellen Anzeige-LEDs, benutzerfreundlichen Stellschrauben, Schutzart IP67 und der neuesten SICK ASIC-Technologie hebt der Global Sensor die Messlatte wirklich an.Auf einen BlickPinPoint-LED für einen hellen, präzisen Lichtpunkt Langlebige Metall-Gewindeeinsätze SICK ASIC-Technologie – das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit photoelektrischen Sensoren Großes, benutzerfreundliches Potenziometer Große, helle Anzeige-LEDs Schutzart IP67Ihr VorteilEinfache Ausrichtung und präzise Objekterkennung aufgrund einer gut sichtbaren PinPoint-LED Schnelle und einfache Montage und hohe Lebensdauer aufgrund von Metall-Gewindeeinsätzen SICK ASIC-Technologie bietet hohe Leistung und ausgezeichnete Zuverlässigkeit Einfache Einstellung dank eines großen, benutzerfreundlichen Potenziometers Einfache Überwachung durch große, helle Anzeige-LEDs Einfache Installation mit SICK-ZubehörDer globale optische Sensor SICK G6 ist in einem Miniaturgehäuse untergebracht und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Der globale Sensor erreicht eine hervorragende Leistung bei Montage mit einem standardmäßigen 1-Zoll-Lochabstand mit punktgenauen LEDs, Metalleinsatz für die Montage, großen und hellen Anzeige-LEDs, benutzerfreundlicher Stellschraube, Schutzart IP67 und der neuesten SICK ASIC-Technologie. Der globale Sensor hebt die Messlatte wirklich an.AnwendungenKomponentenerkennung im Robotergreifer Transportsteuerung auf der Förderstrecke Erkennung der Referenzposition der Palettenumstellung Zugangsschutz am Top Loader Erkennung auf der Lastaufnahmeeinheit Überstandsüberwachung im Paketförderer Automatische Erkennung von gestapelten Behältern mit Barcodes Füllstandsüberwachung für Nuten Anwesenheitserkennung an Induktionsleitungen und Übertragungspunkten Überstandserkennung am Förderband Förder- und Zonenregelung ohne dynamischen Druck Überstandsüberwachung an der Lastaufnahmeeinheit Höhenerkennung an der Lastaufnahmeeinheit Überwachung des belegten Tisches auf der Lastaufnahmeeinheit Referenzpositionierung Belegter Lasttragegerät auf dem Shuttle Überstandserkennung am Shuttle Überwachung des Roll-Down-Tores zur Gepäckhalle Prüfen, ob die Beutel zu lang sind Höhenregelung am Förderband Überwachung der Gepäckwanne Prüfung auf Objekte im Übertragungsbereich und in der Lücke Überwachung auf einem Aufzug Spaltprüfung am Shuttle Füllstandsüberwachung in Gepäckschächten Prüfung auf Objekte in der Übertragungsposition Überwachung des eingehenden Bandes Kontrollierte Lastübertragung auf automatisierte geführte Fahrzeugsysteme Erkennung der Bewegungsrichtung Singulation in automatisierten Grenzkontrollen Öffnen von Schwingtüren am Zollausgang Trennung von Personen an Personenschlössern Steuerung des Personenflusses an automatisierten Gates Personenvereinzelung in Gates Weitere Informationen: | | Sensor Art: | Kubisch | Betriebsart: | Reflektierend | Erfassungsbereich: | 6 m | Ausgangstyp: | PNP | Anschluss: | M12-Steckverbinder | Gleichspannung max.: | 30V | Anschlusstyp: | 4-poliger Steckverbinder | Lichtquelle: | PinPoint-LED | IP Schutzart: | IP67 | Reaktionszeit: | 650 μs | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, fotosensor sick, fotosensor, lichtschranke ip67, 2054894, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, GL6P7111, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,93* | € 72,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,44* | € 75,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,03* | € 79,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,61* | € 80,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 68,85* | € 85,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|