Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi Rundstrahlantenne GPS-Antenne GPS_MOD/10X4/UFL0-04 Direktmontage Auflagefläche UFL 18dBi GPS GPS_MOD/CH/12X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053379
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     GPS_MOD/10X4/UFL0-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Rundstrahlantenne
gps antenne
Anschlusstyp = UFL
Anschlusslänge = 1130mm
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = GPS
Verstärkung = 18dBi
Betriebstemperatur min. = - 20°C
Betriebstemperatur max. = 65°C
Abmessungen = 12 x 12 x 4mm
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
UFL
Anschlusslänge:
1130mm
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle:
GPS
Verstärkung:
18dBi
Betriebstemperatur min.:
- 20°C
Betriebstemperatur max.:
65°C
Abmessungen:
12 x 12 x 4mm
Weitere Suchbegriffe: 2053379, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, CTi, GPS_MOD10X4UFL004, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.