Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi Rundstrahlantenne GPS-Antenne AEB560/SMA_3.00 Schraubmontage SMA 2dBi AEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053372
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     AEB560/SMA_3.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Rundstrahlantenne
gps antenne
Anschlusstyp = SMA
Montageart Antenne = Schraubmontage
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Verstärkung = 2dBi
Betriebstemperatur min. = - 40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Serie = AEB
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
SMA
Montageart Antenne:
Schraubmontage
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Verstärkung:
2dBi
Betriebstemperatur min.:
- 40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Serie:
AEB
Weitere Suchbegriffe: 2053372, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, CTi, AEB560SMA_300, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.