Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi 4G (LTE), GPS, WiFi Multiband-Antenne, Rundstrahlantenne, 698 → 960 MHz, 1575,42 MHz, 1710 → 2700


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053352
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     AEB480/GPLS/LTE/WIFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
HF-Protokolle = 4G (LTE), GPS, WiFi
Frequenzbereich = 698 → 960 MHz, 1575,42 MHz, 1710 → 2700 MHz
Montageart Antenne = Schraubmontage
Anschlusslänge = 3m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne

Die CTI AEB480/GPLS/LTE/WIFI ist eine Antenne mit LTE-, MIMO-, Glonass- und WLAN-Band.Impedanz: 50 O VSWR LTE: <2,0:1 Bruttomaß: 143,6 mm x 65 mm Gewicht: 1,2 kg
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE), GPS, WiFi
Frequenzbereich:
698 → 960 MHz, 1575,42 MHz, 1710 → 2700 MHz
Montageart Antenne:
Schraubmontage
Anschlusslänge:
3m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Weitere Suchbegriffe: cti lte antenne, lte antenne, 2053352, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, CTi, AEB480GPLSLTEWIFI, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 100,984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.214,85*
€ 1.445,6715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.149,13*
€ 1.367,4647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.067,31*
€ 1.270,0989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.041,65*
€ 1.239,5635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.009,84*
€ 1.201,7096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.