Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motovario M, 3-Phasen 4-Pol Wechselstrommotor IE3 Umschaltbar, 2,2 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052868
Hersteller:
     Motovario
Herst.-Nr.:
     TP100LA4 2,2 230/400-50 B5 MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
wechselstrommotor 2,2kw
ac-motor
Leistung = 2,2 kW
Nennfrequenz = 50Hz
Versorgungsspannung = 230/400 V
Phase = 3
Anzahl der Pole = 4
Umdrehung = Umschaltbar
Serie = M
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Nennfrequenz:
50Hz
Versorgungsspannung:
230/400 V
Phase:
3
Anzahl der Pole:
4
Umdrehung:
Umschaltbar
Serie:
M
Weitere Suchbegriffe: 2052868, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Motovario, TP100LA42,223040050B5MV, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,70*
€ 510,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,23*
€ 496,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,07*
€ 449,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.