| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2050906 Herst.-Nr.: 2050906 EAN/GTIN: 5056070901711 |
| |
|
| | |
| Breite = 25mm Stärke = 10mm Länge = 10m Trägermaterial = PVC Farbe = Schwarz
PVC-Dichtung, schwarz. Klebstoff mit hoher Klebekraft hält den Schaumstoff beim Verkleben an seiner Position Exzellente Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Pilzbefall und Oxidation für eine lange Haltbarkeit der Dichtung Geschlossenzelliger Aufbau für formschlüssige Dichtungen bei nur 30% Kompression und Materialersparnis gegenüber offenzelligen Schaumstoffen Leicht ablösbarer Schutzstreifen verhindert Dehnungen beim Verkleben Breites Anwendungsspektrum in Klimaanlagenbau, Telekommunikation, Luftfahrt, Schiffahrt und Automobilindustrie. Schaumstoffdichtstreifen aus schwarzem PVC geringer Dichte mit hoher Klebekraft zur Abdichtung gegen Licht, Staub und Wasser in Baugruppen mit mechanischen Befestigungen. Weitere Informationen: | | Breite: | 25mm | Stärke: | 10mm | Länge: | 10m | Trägermaterial: | PVC | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, pvc-band schwarz, pvc-band, pvc-klebeband 10m, 2050906, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, H2520PPB100Z025010, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes |
| | |
| |