| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2050827 Herst.-Nr.: 2050827 EAN/GTIN: 5056111958926 |
| |
|
| | |
| Breite = 9mm Stärke = 3mm Länge = 30m Trägermaterial = PVC Farbe = Grau
PVC-Dichtung, grau. Schaumstoffdichtstreifen aus grauem PVC Geringe Dichte mit hoher Klebekraft Zum Abdichten von Geräteschränken, Gehäusen und Maschinen gegen Licht, Staub, Feuchtigkeit usw. Klebstoff hält Schaumstoffdichtstreifen sicher auf unregelmäßigen und gebogenen Flächen Graue Farbe passend zur Gehäusefarbe Leicht im Bogen zu verlegen Gute Haftung auf gebogenen Flächen Geschlossenzelliger Aufbau für formschlüssige Dichtungen bei nur 30% Kompression Leicht ablösbarer Schutzstreifen verhindert Dehnungen beim Verkleben Weitere Informationen: | | Breite: | 9mm | Stärke: | 3mm | Länge: | 30m | Trägermaterial: | PVC | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, pvc-band grau, pvc-band, pvc-klebeband 9 mm, 2050827, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, H2520PPG030Z009030, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes |
| | |
| |