| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2050588 Herst.-Nr.: EE-SX493 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsschaltung = Foto-IC Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = THT
Der trasmissive Photomicrosensor von Omron verfügt über eine hochauflösende Öffnung. Er verfügt über eine Foto-IC-Ausgangskonfiguration und einen Erfassungsabstand von 2 mm. Er verfügt über einen IC-Chip mit einem integrierten Detektorelement und einer Temperaturkompensationsschaltung. Es hat Anwendungen in der Büroautomatisierung, in medizinischen Geräten, in der Gebäudeautomatisierung, in der Unterhaltungsindustrie oder in Verkaufsautomaten.Leiterplattenmontage 0,2 mm breite Erfassungsöffnung Direkte Verbindung mit CMOS und TTL Weitere Informationen: | | Ausgangsschaltung: | Foto-IC | Anzahl der Kanäle: | 1 | Montage Typ: | THT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, omron gabel-lichtschranke, gabel lichtschranke, gabellichtschranke omron, 2050588, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Omron, EESX493, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches |
| | |
| |