Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron THT Foto-IC Gabel-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2050577
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX3162-P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Foto-IC
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = THT

Der trasmissive Photomicrosensor von Omron verfügt über eine hochauflösende Öffnung. Er verfügt über eine Foto-IC-Ausgangskonfiguration und einen Erfassungsabstand von 5 mm. Es hat Anwendungen in der Büroautomatisierung, in medizinischen Geräten, in der Gebäudeautomatisierung, in der Unterhaltungsindustrie oder in Verkaufsautomaten.Zenerdiode montiert für höhere Störfestigkeit Versorgungsspannung von 5 V dc Dunkelerfassung-EIN-Konfiguration
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Foto-IC
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabel-lichtschranke 5v, gabel lichtschranke, omron gabel-lichtschranke, 2050577, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Omron, EESX3162P2, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.