Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting LED Lichtleiste, 230 V / 50 W, 76 mm x 80 mm x 1,52 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2050135
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     910505100073
EAN/GTIN:
     8718291854210
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Lichtleiste
Leistentyp = Einfach
Länge = 1,52 m
Breite = 80 mm
Tiefe = 76 mm
Leistung = 50 W
Anzahl der Lampen = 1
Lampentyp = LED
Nennspannung = 240 V
Korrosionsschutz = Nein

Das wasserdichte LED-Modul von Philips Lighting mit innovativen, benutzerfreundlichen und hochwertigen Leuchten. Es hat ein schlankes, stilvolles Design und eine schnelle und einfache Installation.Sicherheitsklasse I Umgebungstemperaturbereich: 0 bis +25 °C. Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP65
Weitere Informationen:
Leistentyp:
Einfach
Länge:
1,52 m
Breite:
80 mm
Tiefe:
76 mm
Leistung:
50 W
Anzahl der Lampen:
1
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
240 V
Korrosionsschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Linienleuchte, led lichtleiste philips, led feuchtraumleuchte, lichtleiste led, 2050135, Beleuchtung, Leuchten, Lichtleisten, Philips Lighting, 910505100073, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Batten Lights
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,39*
€ 226,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,34*
€ 226,86*
Frei Haus
ab € 195,11*
€ 233,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,90*
€ 242,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 255,44*
€ 306,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,22*
€ 364,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.