Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 85421000 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 52 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 85421000 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 52 W
Philips 85421000 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 52 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67468187
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85421000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Lichtleiste
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Länge (mm)
1504 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
2820 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
52 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
6000 lm
Strahlungswinkel
110 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
8 A
Einschaltzeit
0.06 ms
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Geeignet für Zufallsschalten
Ja
Technische Details
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
5 %
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Glühdrahtprüfung
Temperature 850 °C, duration 30 s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 228,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.