Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Intern / 2.9, 4.8, 5.3dBi IPEX Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2049862
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2118907-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
RFID Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
Intern/Extern = Intern
Physische Form Antenne = Stabantenne
Montageart = Klebemontage
Verstärkung = 2.9, 4.8, 5.3dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die te Connectivity Wi-Fi 6/ 6e-Dreiband-Embedded-Antenne.Wi-Fi 6, auch einschließlich Wi-Fi 6E neues 6-GHz-Band, Bluetooth, ZigBee Flexible Leiterplattenantenne Die selbstklebende Rückseite auf der flexiblen Leiterplatte vereinfacht die Montage innerhalb des Gerät Globale Frequenzabdeckung Große Auswahl an Mikro-Koaxialkabel-Längen
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Intern
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Montageart:
Klebemontage
Verstärkung:
2.9, 4.8, 5.3dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne, 2049862, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, TE Connectivity, 21189071, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
424
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 3,26*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,43*
€ 4,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.