Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt, 5000V / 15A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt, 5000V / 15A, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2049287
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MDP-S-2
EAN/GTIN:
     5059045158431
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Farbe = Rot
Gender = Stecker
Anschlussart = Schraub
Nennspannung = 5000V
Nennstrom = 15A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Länge = 39.37mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial = ABS

Doppelsteckbrücke. Diese Doppelbananenstecker aus vernickeltem Messing verfügen über eine interne Brücke aus einem 14 AWG-Draht mit 19 mm Abstand Sie können horizontal und vertikal gestapelt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schraub
Nennspannung:
5000V
Nennstrom:
15A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Länge:
39.37mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, fluke bananenstecker, 2049287, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Fluke, MDPS2, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.1051
ab € 1,34*
Zubehör
Stäubli
22.1055
ab € 1,54*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.