Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2344655 PCB H Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 2dBi Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 2344655 PCB H Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 2dBi Rundstrahlantenne
TE Connectivity 2344655 PCB H Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 2dBi Rundstrahlantenne
TE Connectivity 2344655 PCB H Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 2dBi Rundstrahlantenne
TE Connectivity 2344655 PCB H Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 2dBi Rundstrahlantenne
Artikel-Nr.:
     108EL-2048377
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2344655-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5,8 GHz
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 2dBi
Kabellänge = 100mm
Gewicht = 1.2g
Höhe = 1mm
Breite = 8mm
Serie = 2344655 PCB H
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5,8 GHz
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
2dBi
Kabellänge:
100mm
Gewicht:
1.2g
Höhe:
1mm
Breite:
8mm
Serie:
2344655 PCB H
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne, 2048377, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, TE Connectivity, 23446552, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.