Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Kapazitiver Schalter Rastend Schließer 12V dc / 24V dc Beleuchtet, Grün, Rot / 500mA, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047866
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MC25LOSRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
piezotaster ip68
piezotaster
Schaltfolge = Rastend
Schaltertyp = kapazitiv
Schaltfunktion = Schließer
LED Farbe = Grün, Rot
Beleuchtet = Ja
Eingangsspannung max. = 24V dc
Eingangsspannung min. = 12V dc
IP Schutzart = IP68, IP69K
Kontaktmaterial = Edelstahl
Nennstrom = 500mA
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Schaltertyp:
kapazitiv
Schaltfunktion:
Schließer
LED Farbe:
Grün, Rot
Beleuchtet:
Ja
Eingangsspannung max.:
24V dc
Eingangsspannung min.:
12V dc
IP Schutzart:
IP68, IP69K
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Nennstrom:
500mA
Weitere Suchbegriffe: 2047866, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Berührungssensor, Bulgin, MC25LOSRG, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Capacitive Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 54,27*
1
€ 5,90*
ab € 70,71*
€ 104,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 3.256,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.