Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2J Antenna Rundstrahlantenne GPS-Antenne 2JF0202P-010MC137-UFL selbstklebend Auflagefläche UFL 6.7dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047544
Hersteller:
     2J Antenna
Herst.-Nr.:
     2JF0202P-010MC137-UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Rundstrahlantenne
gps antenne
Anschlusstyp = UFL
Anschlusslänge = 10mm
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Verstärkung = 6.7dBi
Betriebstemperatur min. = - 40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Höhe = 0.2mm

Die 2J Antenna Flexible Polymer-Antenne mit linearer Polarisierung, omnidirektionalem Strahlungsmuster und 25 W maximaler Eingangsleistung. Es verfügt über einen U.FL-Standard-Steckverbindertyp (die meisten HF-Steckverbinder).Selbstklebend Anpassbares Kabel und Steckverbinder -40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
UFL
Anschlusslänge:
10mm
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Verstärkung:
6.7dBi
Betriebstemperatur min.:
- 40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Höhe:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2047544, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, 2J Antenna, 2JF0202P010MC137UFL, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.