Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablofil International Kabelpritsche, Typ Drahtgitter Kabelrinne, T. 54mm x 100 mm x 3m Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047322
Hersteller:
     Cablofil
Herst.-Nr.:
     CF54/100AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt
Kabelwannentyp = Drahtgitter Kabelrinne
Länge = 3m
Breite = 100 mm
Tiefe = 54mm
Material = Stahl

Die Cablofil International Stahldrahtkabelrinne bietet ausgezeichnete Leistung in anspruchsvollen Umgebungen und erfüllt die in ISO 9223 festgelegten Kriterien. Die Qualität der Kabelrinne aus Metall ist in rauen Umgebungen von höchster Bedeutung.Langfristige Beständigkeit Nachhaltigkeit in korrosiven Umgebungen
Weitere Informationen:
Kabelwannentyp:
Drahtgitter Kabelrinne
Länge:
3m
Breite:
100 mm
Tiefe:
54mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, cablofil kabelrinne, 2047322, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Cablofil International, CF54100AZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 27,9925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,04*
€ 173,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,32*
€ 171,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,33*
€ 165,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,80*
€ 156,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,97*
€ 133,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.