Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong Steckernetzteil 200.16W, 90 → 264V ac, 48V dc / 4.17A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047305
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL200U-480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 4.17A
Nennleistung = 200.16W
Better World-Verifizierung = UL Energy Verified

Der Phihong 200 W Desktop C14-Adapter funktioniert mit AC-Eingangsspannungsbereichen von 90 bis 264 V ac und AC-Eingangsfrequenzbereichen von 47 bis 63 Hz. Er kann in der Unterhaltungselektronik, im Netzwerkbereich und in anderen Anwendungen verwendet werden.Spritzwassergeschütztes Gehäuse Überstromschutz Überspannungsschutz Erfüllt Doe Level VI-Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
4.17A
Nennleistung:
200.16W
Better World-Verifizierung:
UL Energy Verified
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 48v, steckernetzgerät, phihong steckernetzteil, 2047305, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Phihong, PPL200U480, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,84*
€ 95,44*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 95,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,07*
€ 117,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.