Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong Steckernetzteil 19.2W, 100 → 240V ac, 12V dc / 1.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2047281
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL18U-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = IEC
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 1.6A
Nennleistung = 19.2W
Better World-Verifizierung = UL Energy Verified

Der Phihong Desktop C14-Adapter funktioniert mit Eingangsspannungsbereichen von 90 bis 264 V ac und 47 bis 63 Hz AC-Eingangsfrequenz. Er kann in Netzwerken und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden.Spritzwassergeschütztes Gehäuse Überstromschutz Überspannungsschutz Erfüllt Doe Level VI-Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
IEC
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
1.6A
Nennleistung:
19.2W
Better World-Verifizierung:
UL Energy Verified
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil phihong 12v, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2047281, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Phihong, PPL18U120, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.