Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox PC Polycarbonat Universal-Gehäuse EURONORD Außenmaß 244 x 124 x 97mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2046815
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCTQ3 122410 enclosure
EAN/GTIN:
     6418074099082
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Bereich = EURONORD
Höhe Außen = 124 mm
Breite Außen = 97 mm
Abmessungen Außen = 244 x 124 x 97mm
Schutzart = IP66, IP67
Serie = PC
Dichtungswerkstoff = Polyurethan

Das Gehäuse Fibox 244x124x97 mm, PC, der mit Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR-Dichtung und schnell verriegelbaren Deckelschrauben ausgestattet ist.Material: Polycarbonat Grundfarbe RAL 7035 - hellgrau Dichtungsmaterial Polyurethan
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Bereich:
EURONORD
Höhe Außen:
124 mm
Breite Außen:
97 mm
Abmessungen Außen:
244 x 124 x 97mm
Schutzart:
IP66, IP67
Serie:
PC
Dichtungswerkstoff:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2046815, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, PCTQ3122410enclosure, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,44*
€ 172,27*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 187,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.