| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2045062 Herst.-Nr.: 214763-2115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Crimp-Anschlussklemme 1 = Micro-Fit 3.0 Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel Drahtgröße = 0.50mm² Kabellänge = 450mm Kontaktbeschichtung = Zinn Mantelfarbe = Rot Seriennummer = 214763 Nennstrom = 8,5 A Drahttyp = UL 10002
Das vorgecrimpte Molex 214763 Microfit-Kabel hat ein Rastermaß von 3,0 und ist M-S 450 MM 20 AWG RD Sn. Diese Crimpkabel sind ideal für den Einsatz in Kabel-Kabel-Anwendungen oder können für den Einsatz in Kabel-Platine-Anwendungen halbiert werden.RoHS-kompatibel UL-Zulassung Anschlussschnittstellenausführung: Crimp oder Kompression Weitere Informationen: | | Crimp-Anschlussklemme 1: | Micro-Fit 3.0 | Crimp-Anschlussklemme 2: | Nicht abgeschlossen | Crimp-Klemme 1 Gender: | Stecknippel | Drahtgröße: | 0.50mm² | Kabellänge: | 450mm | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Mantelfarbe: | Rot | Seriennummer: | 214763 | Nennstrom: | 8,5 A | Drahttyp: | UL 10002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, molex crimpstecker, 2045062, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2147632115, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| |