Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Umschaltbar, 3.5 W 3.13 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044838
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82524011
EAN/GTIN:
     5059040019423
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
getriebemotor 0,5nm
Leistung = 3.5 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 3.13 rpm
Getriebekopftyp = Spur
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 10mm
Breite = 56mm
Abtriebsdrehmoment max. = 50 Ncm
Tiefe = 65.9mm

IEC. UL, CSA und VDE. Bidirektionale Synchron-Getriebemotoren 0,98 W. Konstante Drehzahl als Funktion der Frequenz der Stromversorgung. Steuerung der Drehrichtung über einen Phasenverschiebungskondensator. Dauermagnetrotor.
Weitere Informationen:
Leistung:
3.5 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
3.13 rpm
Getriebekopftyp:
Spur
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
10mm
Breite:
56mm
Abtriebsdrehmoment max.:
50 Ncm
Tiefe:
65.9mm
Weitere Suchbegriffe: 2044838, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 82524011, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.