Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 25mm bis 27mm, Länge 2m Halogenfrei


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 25mm bis 27mm, Länge 2m Halogenfrei
Artikel-Nr.:
     108EL-2044421
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2044421
EAN/GTIN:
     5059044206645
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 25mm
Kabeldurchmesser max. = 27mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 25mm
Material = Polypropylene
Bündeldurchmesser max. = 27mm
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Wandstärke = 1.3mm
Länge = 2m
Serie = KL

Spiralwicklung RS Pro Serie KLWir stellen vor: Die Spiralwicklungen der RS Pro KL-Serie. Diese müssen über wichtige Dinge verfügen, um Ihre Kabel vor Schäden zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Installation ordentlich und ordentlich ist. Sie bestehen aus starkem Polypropylen, halogenfrei und vollständig wiederverwendbar. Unser Angebot umfasst schwarze oder graue Farben und verschiedene Längen.Warum benötigen Sie Spiralwicklungen?Spiralwicklungen werden häufig übersieht, wenn es um elektrische und elektronische Geräte geht. Die verschiedenen Kabel und Verbindungen führen in der Regel dazu, dass sich Kabel und Drähte verfangen, Spiralwicklungen überwinden diese Probleme und sind daher perfekt für einfachen Zugriff, Kabelreparaturen und Wartung sowie eine professionelle Installation.Unter welchem Namen sind sie noch bekannt?Eine Spiralwicklung wird auch als Kabelspiralwicklung oder Kabelaufräumen bezeichnet.Eigenschaften und Vorteile• Flexibel• Auf Größe schneiden• Halogenfrei• Wiederverwendbar• FarboptionenSchwarze Optionen erhältlichKL15BKZ, 2M Länge = RS Best.-Nr. 204-4431 () KL15BKZ, 25 M Länge = RS Best.-Nr. 204-4418 () KL20BKZ, 25 m Länge = RS Best.-Nr. 204-4420 () KL25BKZ, 2M Länge = RS Best.-Nr. 204-4421 () KL25BKZ, 25 M Länge = RS Best.-Nr. 204-4422 () KL32BKZ, 25 M Länge = RS Best.-Nr. 204-4414 () KL8BKZ, 25 m Länge = RS Best.-Nr. 204-4415 () Graue Optionen verfügbarKL15GY2Z, 2 m Länge = RS Best.-Nr. 204-4419 () KL25GY2Z, 2 m Länge = RS Best.-Nr. 204-4423 () Dinge, die Sie beachten sollten?Zur einfachen Installation sollten Sie eine Auswahl von RS Pro Kabelhülsenwerkzeugen in Betracht ziehen:KT15BK-1; RS Best.-Nr. 204-4433KT20BK-1; RS Best.-Nr. 204-4435KT25BK-1; RS Best.-Nr. 204-4436KT32BK-1; RS Best.-Nr. 204-4437KT8BK-1; RS Best.-Nr. 204-4438Anwendungen• Elektronik- und Elektroinstallation• Computernetzwerke• KfzWarum würden Sie sich für RS Pro für Spiralwicklung entscheiden?Wenn es um das Umwickeln von Kabeln geht, sehen Sie nicht weiter als RS Pro aus. Unsere große Auswahl an Spiralwicklungen und Materialtypen stellt sicher, dass wir das Produkt für Sie haben. Wenn Sie also eine Spiralwicklung mit kleinem Durchmesser oder einen Schutz für ein großes Kabelbündel suchen, dann durchsuchen Sie das Angebot mit verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung auszuwählen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
25mm
Kabeldurchmesser max.:
27mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
25mm
Material:
Polypropylene
Bündeldurchmesser max.:
27mm
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Wandstärke:
1.3mm
Länge:
2m
Serie:
KL
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch 2m, kabelschlauch, rs pro kabelschlauch, 2044421, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KL25BKZ(02M), Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 2 Meter (ab € 2,65* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 7,96*
€ 9,47
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.