Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-2044420
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2044420
EAN/GTIN:
     5059044206638
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 20mm
Kabeldurchmesser max. = 22mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 20mm
Material = Polypropylene
Bündeldurchmesser max. = 22mm
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Wandstärke = 0.9mm
Länge = 25m
Serie = KL

Spiralwicklung RS Pro Serie KLWir stellen vor: Die Spiralwicklungen der RS Pro KL-Serie. Diese müssen über wichtige Dinge verfügen, um Ihre Kabel vor Schäden zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Installation ordentlich und ordentlich ist. Sie bestehen aus starkem Polypropylen, halogenfrei und vollständig wiederverwendbar. Unser Angebot umfasst schwarze oder graue Farben und verschiedene Längen.Warum benötigen Sie Spiralwicklungen?Spiralwicklungen werden häufig übersieht, wenn es um elektrische und elektronische Geräte geht. Die verschiedenen Kabel und Verbindungen führen in der Regel dazu, dass sich Kabel und Drähte verfangen, Spiralwicklungen überwinden diese Probleme und sind daher perfekt für einfachen Zugriff, Kabelreparaturen und Wartung sowie eine professionelle Installation.Unter welchem Namen sind sie noch bekannt?Eine Spiralwicklung wird auch als Kabelspiralwicklung oder Kabelaufräumen bezeichnet.Eigenschaften und Vorteile• Flexibel• Auf Größe schneiden• Halogenfrei• Wiederverwendbar• FarboptionenSchwarze Optionen erhältlichKL15BKZ, 2M Länge = RS Best.-Nr. 204-4431 () KL15BKZ, 25 M Länge = RS Best.-Nr. 204-4418 () KL20BKZ, 25 m Länge = RS Best.-Nr. 204-4420 () KL25BKZ, 2M Länge = RS Best.-Nr. 204-4421 () KL25BKZ, 25 M Länge = RS Best.-Nr. 204-4422 () KL32BKZ, 25 M Länge = RS Best.-Nr. 204-4414 () KL8BKZ, 25 m Länge = RS Best.-Nr. 204-4415 () Graue Optionen verfügbarKL15GY2Z, 2 m Länge = RS Best.-Nr. 204-4419 () KL25GY2Z, 2 m Länge = RS Best.-Nr. 204-4423 () Dinge, die Sie beachten sollten?Zur einfachen Installation sollten Sie eine Auswahl von RS Pro Kabelhülsenwerkzeugen in Betracht ziehen:KT15BK-1; RS Best.-Nr. 204-4433KT20BK-1; RS Best.-N
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
20mm
Kabeldurchmesser max.:
22mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
20mm
Material:
Polypropylene
Bündeldurchmesser max.:
22mm
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Wandstärke:
0.9mm
Länge:
25m
Serie:
KL
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, rs pro kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 25m, 2044420, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KL20BKZ(25M), Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,338* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 77,66*
€ 92,42
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 76,70*
€ 91,27
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 74,25*
€ 88,36
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 68,41*
€ 81,41
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 58,45*
€ 69,56
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.