Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Leuchtstoffröhre, Linear, TL5, 35 W, 3400 lm, 1463.2mm, 6500K, Kühles Tageslicht, G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044252
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927927086555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leistung = 35 W
Form = Linear
Länge zöllig = 4.8ft
Länge metrisch = 1463.2mm
Lampengröße = TL5
Farbtemperatur = 6500K
Lampensockel = G5
Farbton = Kühles Tageslicht
Lichtstärke = 3400 lm

Die Philips Lighting TL5-Lampe hat eine hohe Lichtleistung, was zu einem niedrigen Energieverbrauch führt. Die hocheffiziente TL5-Lampe bietet eine ausgezeichnete Lichtstromerhaltung und eine gute Farbwiedergabe.Hoher Wirkungsgrad Leistung 35 W
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Form:
Linear
Länge zöllig:
4.8ft
Länge metrisch:
1463.2mm
Lampengröße:
TL5
Farbtemperatur:
6500K
Lampensockel:
G5
Farbton:
Kühles Tageslicht
Lichtstärke:
3400 lm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform t16 35w, leuchtstofflampe röhrenform, philips leuchtstofflampe stabform, 2044252, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Leuchtstoffröhren, Philips Lighting, 927927086555, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Fluorescent Tubes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 3,44*
3 Tage
13
1
€ 7,50*
ab € 7,25*
€ 10,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,80*
€ 16,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
927926284055
ab € 2,47*
Ähnlich
Philips
927926286555
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
927926283055
ab € 2,26*
Ähnlich
Philips
64102155
ab € 2,53*
Ähnlich
Philips
71015455
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
63946255
ab € 2,46*
Ähnlich
Philips
64322355
ab € 2,53*
Ähnlich
Philips
64324755
ab € 2,48*
Ähnlich
Philips
64320955
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.