Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27066534
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63946255
EAN/GTIN:
     8711500639462
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1163.2 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
105 g
Leistungen
Lampenleistung
27.9 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
2900 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
27.9 W
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate X
440
Chromatizität Koordinate Y
403
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Lampenstrom
170 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
31 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
927926284055
ab € 2,45*
Ähnlich
Philips
927926286555
ab € 2,13*
Ähnlich
Philips
927926283055
ab € 2,10*
Ähnlich
Philips
927927086555
ab € 2,10*
Ähnlich
Philips
64102155
ab € 2,11*
Ähnlich
Philips
71015455
ab € 2,17*
Ähnlich
Philips
64322355
ab € 2,18*
Ähnlich
Philips
64324755
ab € 2,07*
Ähnlich
Philips
64320955
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.