Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Blau 33 lm-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2043930
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-PO01-BLUE-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Blau
Lichtstrom typ. = 33 lm
Serie = OSCONIQ® P3030

Die intelligent LED Solutions PowerStar verfügt über eine LED der Serie OSCONIQ P3030 von OSRAM Opto Semiconductors mit mehr als einem Watt optischer Leistung. Dieses kleine Gehäuse mit integrierter Linse ermöglicht eine überlegene kompakte Anordnung mit sehr hoher Leistung. Aufgrund seiner kompakten Größe und der Vielzahl von verfügbaren Farben ist dieses Gehäuse perfekt für Gartenbaubeleuchtung und andere Anwendungen geeignet. Power Stars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für ein optimales Wärmemanagement. Standardmäßig mit 200-mm-Drähten lieferbar.LED-Farbe ist blau Die Leistung beträgt 1 W Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Mit integrierter 120-Grad- oder 130-Grad-Silikonharzlinse Geeignete Kühlkörper erhältlich Passendes Netzteil erhältlich Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Die Größe (LxBxH) beträgt 20 mm x 20 mm x 3,23 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Blau
Lichtstrom typ.:
33 lm
Serie:
OSCONIQ® P3030
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul blau, led modul, 2043930, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHPO01BLUESC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 7,63*
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,71*
2 Tage
38
€ 14,99*
ab € 4,97*
€ 7,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.