Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT VB S=C Plus Polyurethan Antriebsriemen, A-Profil 13mm x 8mm x 1555mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2043059
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     13 x 1525
EAN/GTIN:
     4014486033090
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Länge = 1555mm
Obere Breite = 13mm
Riemenquerschnitt = A
Innenlänge = 1525mm
Höhe = 8mm
Serie = VB S=C Plus
Material = Polyurethan
Außenlänge = 1575mm
Datumslänge = 1555mm

Die klassischen Optibelt-V-Riemen werden hauptsächlich für den Gartenbau und in Landmaschinen verwendet. Diese bestehen aus einer Polychloropren-Gummiverbindung mit Querfasern.Äußerst flexibel Abriebfeste Abdeckung Einfach zu installieren Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
1555mm
Obere Breite:
13mm
Riemenquerschnitt:
A
Innenlänge:
1525mm
Höhe:
8mm
Serie:
VB S=C Plus
Material:
Polyurethan
Außenlänge:
1575mm
Datumslänge:
1555mm
Weitere Suchbegriffe: din 2215 a/13, breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, 2043059, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, 13x1525, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
10
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 9,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 11,83*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,63*
€ 12,16*
1
€ 3,19*
ab € 8,78*
€ 12,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,18*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.