Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti A/13x1525/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-404770
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     404770
EAN/GTIN:
     4014486033090
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klass. Keilriemen Optibelt A/13 1525 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
60 A
Innenlänge:
1525 mm
Richtlänge:
1555 mm
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 2215 a/13, breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil A/13
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
10
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 9,11*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 11,83*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,63*
€ 12,16*
1
€ 3,19*
ab € 8,78*
€ 12,23*
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 9,35*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.