| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042697 Herst.-Nr.: EV54Y39A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = WiFi Vorgestelltes Gerät = PIC24FJ128GA705 Frequenz = 2.4GHz
Die Microchip PIC-IoT WA-Entwicklungsplatine kombiniert einen leistungsfähigen PIC24FJ128GA705 MCU, einen ATECC608A Crypto Authentication Secure Element IC und den vollständig zertifizierten ATWINC1510 Wi-Fi-Netzwerkcontroller - der die einfachste und effektivste Möglichkeit bietet, Ihre eingebettete Anwendung mit Amazon Web Services (AWS) zu verbinden. Die Platine verfügt außerdem über einen integrierten Debugger und erfordert keine externe Hardware zum Programmieren und Debuggen des MCU.128 KB Flash-Speicher und 16 KB SRAM Wi-Fi-Modul ATWINC1510 Single-Band 2,4 GHz b/g/n IoT-Netzwerksteuerung, vorzertifiziertes Modul Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | WiFi | Vorgestelltes Gerät: | PIC24FJ128GA705 | Frequenz: | 2.4GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 2042697, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EV54Y39A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,78* | € 63,05* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 48,58* | € 64,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|