| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042688 Herst.-Nr.: ADM01097 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = PIC32 MCUs Vorgestelltes Gerät = MCP3564 Kit-Name = MCP3564 ADC Evaluation Board V2 for PIC32 MCUs
Die Microchip MCP3564 ADC-Evaluierungsplatine V2 für PIC32 MCUs bietet ability zur Evaluierung der Leistung des MCP3564. Es bietet auch eine Entwicklungsplattform für 32-Bit-PIC-gerätebasierte Anwendungen unter Verwendung vorhandener 100-poliger PIC-Mikrocontroller-Plug-in-Modul-Systeme (PIM), die mit dem Explorer 16 und anderen gerätebasierten PIC32-Demoplatinen mit hoher Stiftzahl kompatibel sind.Programmierbare Datenrate von bis zu 153,6 kSP Bietet integrierte Funktionen wie internen Oszillator, Temperatursensor und Burnout-Sensorerkennung Vollständig konfigurierbar mit Oversampling Ratio (OSR) von 32 bis 98304 Und Verstärkung von 1/3X bis 64X Wird mit einer seriellen Schnittstelle mit 20 MHz SPI-kompatibel geliefert Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Zum Einsatz mit: | PIC32 MCUs | Vorgestelltes Gerät: | MCP3564 | Kit-Name: | MCP3564 ADC Evaluation Board V2 for PIC32 MCUs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 2042688, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Analoge Entwicklungstools, Microchip, ADM01097, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Analogue Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,69* | € 248,22* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,61* | € 256,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 234,44* | € 275,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|